Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8, Lăţimea lamei: 10mm

Cod articol.: 675460 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,14 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    5,95 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/2 Z
Lăţimea lamei 10 mm
Grosimea tăişului 1,6 mm
Lungimea totală 41 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi C8
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675460 10
EAN / GTIN 4013288011299
Număr producător NS.260A
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.