Set şurubelniţe de montaj „Allrounder”, Număr de piese: 25

Cod articol: 667615 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 25
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Număr producător 6515.

Descriere

Execuţie:

Mâner de putere „multicraft” şi mâner telescopic pentru înşurubare de precizie pentru prinderea tijelor.
8 tije duble, 14 tije şi 1 dispozitiv de verificare a tensiunii (110 − 250 V conform VDE 0680/6) pentru toate înşurubările uzuale.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.

Conţinut:

Lame pentru fantă: Ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Tije pentru Phillips: Ref. 00; 0; 1; 2
Lame pentru Pozidriv: Ref. 0; 1; 2
Lame pentru hexagon: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Tije pentru Torx®: Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665020: Ref. 2,5
Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.
Mâner din plastic Cod 667620: 1 buc.
Mâner telescopic: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă din material plastic.

Notă:

Tijele interschimbabile de rezervă sunt prezentate la Cod 669605669608 şi Cod 659921659928.