• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială, Lăţimea lamei: 2,5mm

Cod articol: 665020 2,5
Reducere
7,45 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 2,5 mm
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 125 mm
Zonă de încercare 110 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Agăţătoare de buzunar da
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Identificare și clasificare

Cod articol 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Număr producător PB 175.0-50

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Lamă de înaltă calitate, Ref. 3,5 fără clip. Intervalul de utilizare 110 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.