• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială, Lăţimea lamei: 3,5mm

Cod articol: 665020 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.295 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 3,5 mm
Lungimea lamei 75 mm
Lungimea totală 175 mm
Zonă de încercare 110 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Agăţătoare de buzunar nu
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Identificare și clasificare

Cod articol 665020 3,5
EAN / GTIN 7610733001354
Număr producător PB 175.1-75

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Lamă de înaltă calitate, Ref. 3,5 fără clip. Intervalul de utilizare 110 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.