Suport şurubelniţă dinamometrică, Moment de torsiune maxim: 500cNm

Cod articol: 659991 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 500 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Serie Dinaplus
Lungimea totală L 131,4 mm
Intervalul momentului de torsiune 60 cNm - 500 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,6 Nm - 5 Nm
Semnal de declanşare tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Număr producător 26000
Producător/responsabil S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descriere

Adaptat pentru:

Tije interschimbabile pentru Torx® Cod 659995 şi Torx Plus® Cod 659996, precum şi set Cod 659990.