Set de şurubelniţe dinamometrice „Dinaplus”, Număr de piese: 15

Cod articol: 659990 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Serie Dinaplus
Intervalul momentului de torsiune 0,6 Nm - 5 Nm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Număr producător PKITDP00000
Producător/responsabil S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descriere

Execuţie:

Șurubelniţă dinamometrică din aluminiu eloxat. Utilizare uşoară, nu este necesară nicio setare, deoarece aceasta are loc automat la introducerea tijei – fiecare tijă are o valoare presetată a momentului. Tijă cu banderolă colorată pentru găsirea rapidă a părţii antrenate corecte.

Aplicaţie:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Livrare:

Câte 1 tijă Cod 659995: Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Câte 1 tijă Cod 659996: Ref. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Suport şurubelniţă dinamometrică Cod 659991: 1 buc.

Notă:

Ersatzklingen sind verfügbar unter Nr. 659995 (für Torx®) und Nr. 659996 (für Torx Plus®).