{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 25 Nm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±0,5 % | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Domeniu de măsurare | 1,25 Nm - 25 Nm | |
| Lăţime aparat de afişare | 288 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 72 mm | |
| Adâncime aparat de afişare | 160 mm | |
| Greutate | 2,2 kg | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 2 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
| Cod articol | 654300 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001016942 | |
| Număr producător | 43214/TST25 |