Traductor „FMT”, Momentul maxim: 2Nm

Cod articol: 654350 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 137,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,5
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 2 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,5 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 0,04 Nm - 2 Nm
Adaptor pătrat 1/4 inch
Adaptor hexagonal 1/4 inch
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Număr producător 50671.LOG

Descriere

Execuţie:

  • Senzori statici compleţi cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaştere automată a datelor de calibrare).
  • Fixare directă pe suprafaţa de lucru cu 3 şuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.
Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înşurubată pentru verificarea şurubelniţelor electrice şi pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru şurubelniţa de impact!