Bit hexagonal, 1/2 inch Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol: 643807 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 14 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ pe partea de antrenare 26 mm
Lungime 59 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Suprafaţă acoperit cu izolaţie din plastic
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643807 14
EAN / GTIN 4067263120780
Număr producător 643807 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolație din plastic de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zonele de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 643801 − 643809).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scule și componente pentru lucrul cu elemente sub tensiune până la o tensiune de 1000 V. Exclusiv pentru utilizarea cu componentele sistemului HOLEX-VDE.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu modificați sculele și componentele.
  • Nu combinați cu componente străine necorespunzătoare.
  • Nu utilizați pe elemente sub tensiune cu o tensiune mai mare de 1000 V.