Bit pentru șurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Complet izolată VDE, Hexagon: 5mm

Cod articol: 643809 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 5 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea neizolată a tijei 15 mm
Lungime 116,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Suprafaţă acoperit cu izolaţie din plastic
cu cap sferic nu
cu inel de susţinere nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643809 5
EAN / GTIN 4067263120889
Număr producător 643809 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolație din plastic de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zonele de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 643801 − 643809).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scule și componente pentru lucrul cu elemente sub tensiune până la o tensiune de 1000 V. Exclusiv pentru utilizarea cu componentele sistemului HOLEX-VDE.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu modificați sculele și componentele.
  • Nu combinați cu componente străine necorespunzătoare.
  • Nu utilizați pe elemente sub tensiune cu o tensiune mai mare de 1000 V.