Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reţinere cromate, Număr de şurubelniţe: 9

Cod articol: 627132 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.348 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 9
Material Oţel crom-vanadiu
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3
Cap sferic pe latura lungă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Număr producător 627132 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bila de reţinere cu arc, din oţel de înaltă calitate, menţine şuruburile într-o poziţie sigură, indiferent de amplasare, chiar şi la şurub înclinat. Această funcţie de reţinere transformă cheia în scula ideală, mai ales atunci când şuruburile trebuie introduse şi înşurubate în găuri înfundate orizontale, deviate oblic în jos sau în sus sau adânci.
Clema din plastic permite scoaterea ușoară a fiecărei chei, fără a le deplasa pe celelalte.

Material:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur), suprafaţă cromată.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 627128 − de la 3 mm cu bilă de reţinere: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic