Cheie unghiulară hexagonală, cu bilă de reţinere cromată, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 627128 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 90×14 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3
Suprafaţă cromat
Cap sferic pe latura lungă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893
Număr producător 627128 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bila de reţinere cu arc, din oţel de înaltă calitate, menţine şuruburile într-o poziţie sigură, indiferent de amplasare, chiar şi la şurub înclinat. Această funcţie de reţinere transformă cheia în scula ideală, mai ales atunci când şuruburile trebuie introduse şi înşurubate în găuri înfundate orizontale, deviate oblic în jos sau în sus sau adânci.

Material:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă cromată.