Cheie tubulară, Deschiderea cheii: 20X22mm

Cod articol: 620120 20X22
Red Week %
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 20 mm
Deschiderea cheii 2 22 mm
Standard DIN 896 B
Lungimea totală 170 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 12,5 mm
Material Oţel de îmbunătăţire, cromat
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 620120 20X22
EAN / GTIN 4045197438164
Număr producător 620120 20X22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, cromat.

Descărcări și documente

Produse potrivite