Cheie tubulară, Deschiderea cheii: 50X55mm

Cod articol: 620120 50X55
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 50 mm
Deschiderea cheii 2 55 mm
Standard DIN 896 B
Lungimea totală 240 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 21 mm
Material Oţel de îmbunătăţire, cromat
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 620120 50X55
EAN / GTIN 4045197438294
Număr producător 620120 50X55
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, cromat.

Descărcări și documente

Produse potrivite