EPNI-F12 375-1.0C375F3.0 IC02 Freze solide cu o configurație specială a muchiei pentru prelucrarea diferitelor materiale compozite

Cod articol.: 5622868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5622868
EAN / GTIN 7291075335491
Număr producător 5622868
L-Număr L24180 2179

Descriere

Descriere:

Freze solide cu o configurație specială a muchiei pentru prelucrarea diferitelor materiale compozite

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.375″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0012 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0008 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate