ELB-R1R25A9-6C12-83 IC902 Freză din carbură în formă de lentilă pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

Cod articol.: 3366919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3366919
EAN / GTIN 7291075431735
Număr producător 3366919
L-Număr L24180 1479

Descriere

Descriere:

Freză din carbură în formă de lentilă pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.53 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 9 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate