IDI 251-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol.: 5506315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5506315
EAN / GTIN 7291075101119
Număr producător 5506315
L-Număr L24050 1841

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.43 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 11 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.57 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate