DCM 150-045-20A-3D Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3200447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3200447
EAN / GTIN 7291075101201
Număr producător 3200447
L-Număr L24040 1035

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 15 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 62.97 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 150-SG
  • Lungime totală (OAL): 115.7 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.73 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65.7 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 45 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate