IDI 173-SK IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Cod articol.: 5505223
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5505223
EAN / GTIN 7291075121483
Număr producător 5505223
L-Număr L24050 1431

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.4 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.15 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate