DDC-EA 31.01-33.30 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Cod articol: 4841316
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 4841316
EAN / GTIN 7291075466768
Număr producător 4841316
L-Număr L24020 289

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 28 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 33.3 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 31.01 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 31 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 75.5 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate