• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

DSTR-IC 135.00-148.99 Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Cod articol: 4803883

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4803883
EAN / GTIN 7291075467161
Număr producător 4803883
L-Număr L24020 2

Descriere

Descriere:

Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 126 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O29
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 148.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 135 mm
  • Lungime funcţională (LF): 149 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate