Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1, Dim. nominală: 22mm

Cod articol: 481050 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 23,70 € /buc.
  • 8,20 € /buc.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 22 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 481050 22
EAN / GTIN 4045197210159
Număr producător 481050 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 până la 10– secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare, al calibrelor-etalon şi pentru reglarea aparatelor de măsurare pentru lungimi, precum şi pentru lucrări obişnuite de măsurare, în sala de control.
Alt model similar Cod 480450.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.