Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 1, Număr de cale plan-paralele: 32

Cod articol.: 480450 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 247,00 € /buc.
  • 755,00 € /buc.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Duritate 64 HRC - 66 HRC
Material Oţel special patinat
Număr de cale plan-paralele 32
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Număr producător 480450 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit. Călit (HRC 64 − 66) cu muchii uşor frânte. Suprafeţe de măsurare lepuite. Inclusiv certificat de etalonare de la producător: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod individual de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare şi al calibrelor-etalon.

Conţinut:

Câte 1 buc. cu dimensiunea: 1,000; 1,005; 50 mm
Increment 0,01: 10 buc. 1,01 − 1,10 mm
Increment 0,1: 9 buc. 1,20 − 2,0 mm
Increment 1,0: 8 buc. 3,0 − 10 mm
Increment 10,0: 2 buc. 20 − 30 mm