{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 4,5 mm - 6 mm | |
| Precizie de repetare fără ceas comparator | 0,5 µm | |
| Adâncime de măsurare | 80 mm | |
| Număr de bolţuri de măsurare | 9 | |
| Lăţime disc de centrare | 4 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
| Cod articol | 435050 4,5-6 | |
| EAN / GTIN | 2050001039989 | |
| Număr producător | 10000000 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |