Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă, Tip: 2

Cod articol: 376725 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 376725 2
Cursă de strângere 19 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 900 N
Înălţimea totală H 74 mm
Lungimea totală L 163 mm
Şurub de strângere M6×40 mm
Filet frontal pe menghină M 16×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Identificare și clasificare

Cod articol 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Număr producător 376725 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi de ajustare călite.
  • Mâner ergonomic din plastic rezistent la uleiuri.

Aplicaţie:

  • Fixare directă pe pereţi din tablă.
  • În corpul dispozitivului cu filet frontal.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376735.

Notă:

  • Din oţel inoxidabil la cerere.