{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 376735 2 | |
| a | 60 mm | |
| f | 40 mm | |
| i | 40 mm | |
| L | 5 mm | |
| Lungime toc b | 22 mm | |
| c | 11 mm - 18 mm | |
| g | 40 mm | |
| H | 24 mm | |
| d | 6,3 mm | |
| k | 16 mm | |
| Tip produs | Picior unghiular |
| Cod articol | 376735 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197226808 | |
| Număr producător | 376735 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |