• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Consolă de înălţime, Înălţime h: 60

Cod articol: 363188 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime h Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Valoare fixă bolţ de pretensionare 200 mm
Înălţime h 60 mm
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 4
Dimensiune îmbinare în cruce 200 mm
Tip produs Accesorii pentru menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Număr producător 363188 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu găuri pentru bolţuri de pretensionare Cod 360025 18M16. Prindere alternativă cu bride de strângere sau şuruburi M12 în piuliţă T. Şablon de găurire pentru sistem de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (Măsură fixă 200 mm).

Aplicaţie:

Transfer central al aerului posibil prin mijlocul mesei maşinii sau prin plăci de strângere cu 4 canale.

Adaptat pentru:

Consolă de automatizare Cod 363185 şi Cod 363186.