Consolă de automatizare pneumatic, Pentru tip: XP52C

Cod articol: 363186 XP52C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 176 mm
Lăţime 134 mm
Înălţime 60 mm
Racord filetat 1/4 inch
Tip produs Accesorii pentru menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Număr producător 363186 XP52C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sunt posibile fixarea şi desfacerea manuală şi automatizată. Fixare cu ajutorul unui sistem cu arc - desfacere cu aer comprimat (6 bar).

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică cod 363000, 363300 şi consolă de înălţime cod 363188.