Bac de fixare paralel, Lăţimea bacurilor: 120mm

Cod articol: 360115 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Forţa de strângere 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Moment 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Cursă max. 4 mm
Şurub de strângere TX30
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Număr producător 360115 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Momentul şi forţa de strângere reprezintă valori standard şi au caracter pur orientativ (depind de material).