{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 120 mm | |
| Forţa de strângere | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
| Moment | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
| Cursă max. | 4 mm | |
| Şurub de strângere | TX30 | |
| Şurub de aripă SW1 | 4 mm | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 360115 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197555427 | |
| Număr producător | 360115 120 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |