QCP 246-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol: 3325749
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3325749
EAN / GTIN 7291075383447
Număr producător 3325749
L-Număr L24050 1305

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 24.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.16 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 136 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.15 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 15.31 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate