QCP 082-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol.: 3325608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3325608
EAN / GTIN 7291075382044
Număr producător 3325608
L-Număr L24050 1764

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.74 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 136 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.66 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 5.4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate