{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Con Morse | MK4 | |
| ⌀ carcasei D | 60 mm | |
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
| Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
| Pentru piese cu greutate de | 800 kg | |
| Lungime 1 | 63 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| ⌀ exterior D1 | 14 mm | |
| ⌀ cozii D2 | 28 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | K14 | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 321336 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515049573 | |
| Număr producător | 321336 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |