• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Vârf de strung rotativ cu capete ataşabile, Con Morse: 2

Cod articol: 321336 2
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321336 2
EAN / GTIN 4069515049559
Număr producător 321336 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu vârf prelungit și piuliță de presare, special pentru mașini CNC.
  • Scula este complet călită şi rectificată.
  • Rulmenți speciali pentru sarcini mari, chiar și la turații ridicate.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară multiplă prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Aplicaţie:

Accesibilitate; Precizie de rotire foarte ridicată datorită rulmenților de înaltă calitate; Potrivit și pentru aplicații de șlefuire. Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.

Livrare:

1 vârf rotativ de strung cod 321265, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârf 60°, punctator mare cu vârf 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°. Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile. Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.