Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 3

Cod articol: 321265 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM3
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Turaţie maximă 12.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 400 kg
Lungime 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ cozii D2 25 mm
Recomandat pentru codul de culoare K12
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Număr producător 321265 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
  • Vârful este complet călit şi rectificat.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.
Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Accesorii interschimbabile Cod 320627 - 320631.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.
Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.