Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 1

Cod articol: 320627 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 18 mm
⌀ mic al vârfului D1 8 mm
⌀ cozii d 14 mm
Lungime utilă L1 35 mm
Unghiul la vârf 60 grad; 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare K14
Deschiderea cheii 14 mm
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Număr producător 320627 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.