Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 1

Cod articol.: 320629 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 22 mm
⌀ mic al vârfului D1 8 mm
⌀ cozii d 18 mm
Lungime utilă L1 43 mm
Unghiul la vârf 60 grad; 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare K18
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Număr producător 320629 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.