DCM 110-055-16A-5D Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3200544
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3200544
EAN / GTIN 7291075101539
Număr producător 3200544
L-Număr L24040 1120

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 11.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 11 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 68.1 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 110-SG
  • Lungime totală (OAL): 118.1 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 70.1 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 55 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate