DCM 105-031-15.87A-3D Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol.: 3200541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3200541
EAN / GTIN 7291075101782
Număr producător 3200541
L-Număr L24040 254

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.413″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.429″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.413″
  • Echivalent zecimal: 0.413″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 1.735″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 105-SG
  • Lungime totală (OAL): 3.7″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.075″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.81″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 1.24″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate