Suport pentru alezat BMT, BMT: 65-72

Cod articol: 319888 65-72
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Z 77 mm
x 72 mm
l1 106 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 40 mm
h1 96 mm
Tip produs Portcuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 319888 65-72
EAN / GTIN 4069515001472
Număr producător 319888 65-72
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat.
Pentru răcire internă şi externă.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
  • Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
  • Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.

Aplicaţie:

Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.
Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (fostă DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-20; ST-25; ST-28; ST-30; ST-35; DS-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 200; HI-TECH 230; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; VT 450
  • HYUNDAI WIA: L2100
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: PL 20; PL 25; PL 35; PL 2000; PL 2500; SL 2500; SSL 3000; SL 3500; LV 500
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.