Execuţie:
Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat.
Pentru răcire internă şi externă.
Avantaj:
- Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
- Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
- Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
- Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.
Aplicaţie:
Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.
Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.
Adaptat pentru:
Strunguri CNC cu revolver BMT.
- DN SOLUTIONS (fostă DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
- EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HURCO: TMX8; TMX10
- HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
- ROMI: GL350
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
- VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
- WELE: HL-200
- YCM: BTX-250SY
Notă:
Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.