ETS D096-039W1.00-06 Freze de capăt cu fantă T

Cod articol: 3100579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3100579
EAN / GTIN 7291075089516
Număr producător 3100579
L-Număr L23980 2283

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu fantă T

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.953″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 3.609″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.13″

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate