F45E D 6.0 -2.00 Freză frontală de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

Cod articol.: 3100044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 3100044
EAN / GTIN 7291075258523
Număr producător 3100044
L-Număr L23980 2020

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.256″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4.72″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEKR 42AFN
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate