Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucşă elastică, Pentru ER: 16

Cod articol.: 309617 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 6499 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 20,6 mm
⌀ exterior D 33,5 mm
Filet M24×1
Moment maxim de strângere 54 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 309617 16
EAN / GTIN 4045197771742
Număr producător 309617 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Suprafaţă cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenţi. Coeficient de frecare mai mic, forţe de strângere mai mari.

Adaptat pentru:

HiRunER Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER Cod 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accesorii opţionale:

Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!