Cheie reglabilă, pentru cheie dinamometrică cu dinte, Pentru ⌀ exterior piuliţe: 20-42mm

Cod articol: 628520 20-42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 771Md
Denumirea producătorului 771Md
Pentru ⌀ exterior piuliţe 20 mm - 42 mm
Lungimea totală 135 mm
Lungimea efectivă A 100 mm
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Număr producător 51516
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cheie cu dinte reglabilă. Oţel special, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu prindere pătrată 1/2 inch respectiv 3/4 inch (Ref. 95 − 165) pentru utilizare cu o cheie dinamometrică (de la Cod 655500).

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.