{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | |
| Suport | ER 25 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Concentricitate | ≤ 10 µm | |
| Tip | 4282 E | |
| ⌀ exterior D | 25,7 mm | |
| Lungimea totală L | 34 mm | |
| Tip produs | Bucşă elastică |
| Cod articol | 309421 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515025850 | |
| Număr producător | 309421 4,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |