Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 11mm

Cod articol: 309421 11
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 11 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4282 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309421 11
EAN / GTIN 4069515025911
Număr producător 309421 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).
Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Notă:

HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.