Portscule cu strângere rapidă, PSC 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol.: 308571 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport PSC 63 A = 120
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 308571 16
EAN / GTIN 4045197471949
Număr producător 308571 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă − fretare Cod 302410302417. Unităţi de fretare compactă Cod 354210354450.
Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 şi set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descărcări și documente

Produse potrivite