{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
| Suport | PSC 63 A = 120 | |
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
| Răcire interioară | da | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
| ⌀ exterior D | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
| Cod articol | 308571 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197471925 | |
| Număr producător | 308571 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |