Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 307512 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 24 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Filet M M5
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 307512 6
EAN / GTIN 4045197506252
Număr producător 307512 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descărcări și documente

Produse potrivite